画像準備中

マイクロメータIMJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)200〜2000 校正証明書- 注文コード27404615 品番IMJ-2000MJ
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

適応アクセサリ
●IT/DP/MUX他との接続ケーブル
1m:05CZA662、2m:05CZA663●USBインプットツールダイレクト
USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790B、フットスイッチ用:No.02AZE140B
付属品- タイプデジマチック(LCD) 測定範囲(mm)200〜2000 シリーズ339 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 本体寸法(mm)200〜225 保護等級IP65 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、原点復帰機能、プリセット機能(2個記憶可能)、ホールド機能、エラー警報、ファンクションロック機能、出力機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 スピンドルの送り誤差(μm)3 パイプ数8本(25、50、100、200、200、400、400、400mm) ミツトヨ品番339-302 校正証明書- 電池寿命(年)通常の使用状態で約1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする