日恵製作所
LED回転灯120Φ高輝度
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
色
赤
注文コード
27404844
品番
VK12R-D24WR
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
色
赤
仕様
パワーLED
寸法(Φmm)
120
電源(DC-V)
12~24
もっと見る