日恵製作所
LED回転灯90Φ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
色
青
注文コード
27405325
品番
VL09R-200XB
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途
周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
色
青
仕様
ブザー付
寸法(Φmm)
90
電源(AC V)
100~200
もっと見る