曜日別特売
No.1345 ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 27405437

No.1345 ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 27405437
No.1345 ハイパーライトグラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 27405437

ハイパーライトグラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27405437品番No.1345
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

柔らかい接顔パッド付き
くもり止め加工レンズ

仕様防曇、UVカットレンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27405437
2017-04-30
用途: 左官作業時
横山組

軽くて、フィット感がいいです。レンズが交換できるところも、気に入ってますが、交換には少しこつがいりますね。なれると、どうってことないですがね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする