トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2重レンズ式フェースシールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
直被型
注文コード
27405446
品番
No.1190
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約292
遮光度
レンズ(大)/#3標準、カバーレンズ(黒)/#8標準
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
93(ブラック)、195(グリーン)
仕様
直被型
RoHS指令(10物質対応)
対応