収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27405482 品番No.1962-S
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
交換用(スペア)1セット付。

オレンジ コードあり ケースあり 用途ヘルメット取付用 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27405482
2023-06-19
用途:
機械メンテナンス他
株式会社大村建設 様 (建設業・工事業)

性能評価まで行けず!
間違えてしまった。ヘルメットが溝ありタイプで装着できなっかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする