トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 耳栓
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 あらゆるミゾ付きヘルメット用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27405498
品番
No.1962-OK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。
耳栓がカバー内に収納できる。
耳栓部分が交換できる。
交換用(スペア)1セット付。
色
オレンジ
コード
あり
ケース
あり
用途
ヘルメット取付用
質量(g)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(Hz)/遮音値(dB)
500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7