VM09S-007AY ソーラー式回転灯 日恵製作所 27406926

ソーラー式回転灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード27406926品番VM09S-007AY
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付

用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φ×高さH)(mm)185×515寸法(Φmm)90電池7.2V充電池パック(付属)点滅約140時間動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力連続動作時間約30時間
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする