ENJOY EAJ-636 Air swing Suits 1Story ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27407617 品番 EAJ-636
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
Swing ARM 360°×シークレットARM
腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がないオリジナルパターン。
シークレット ARM
肩まわりのにストレッチ裏地をパーツ使いすることで、腕の曲げ伸ばしもラクラク。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。
チェンジポケット
ポケットの中に、ハンコ専用ポケットあり。出し入れスムーズで、紛失の心配もなし。

ブリリアントネイビー サイズ5号 胸囲(cm)87 肩幅(cm)36 袖丈(cm)55 仕様2wayストレッチ、速乾、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)57 素材ノルディスツイル 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする