ENJOY EAS-638 Air swing Suits 1Story Aラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27407933 品番 EAS-638
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
新開発!スカート専用「シークレットゴム」見た目ではわかりにくいゴムinスカート。
立っている時と座っている時ではウエストサイズに数cmの違いがあることに着目。見た目に響かないゴムin機能がストレスグリーは履き心地をかなえます。
ウエストゴムの伸縮機能
うしろ両脇のゴムin仕様により約2cmのストレッチ性があり、座った時、おなか周りを圧迫することなく、フロント部分をすっきり見せます。
シークレットゴムin機能を悟らせない!
外から見てもゴムのシワがわからないシークレットゴムinスカート。
カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトで、おなかまわりの圧迫感を軽減。立ったり座ったりしてもきゅうくつ感ゼロ。
大容量腰ポケット
左右に付いた大容量ポケット。物を入れてもふくらみにくく、手の出し入れがスムーズ。
3段カン+サイドファスナー
ホックはウエストサイズに合わせて3段階の調節が可能。ファスナーは左脇あき。
吹き出し防止裏地
座った時、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を独自のアイデアで解決。

ブリリアントネイビー サイズ13号 ウエスト(cm)73 ヒップ(cm)104 丈(cm)55 仕様2wayストレッチ、速乾、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル100 素材ノルディスツイル 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする