カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの パンツ・スラックス オフィスウェア
ENJOY EAL-641 Air swing Suits 1Story セミワイドパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27408439
品番
EAL-641
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した新素材。
ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたenjoyオリジナル素材です。
色
ブリリアントネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
91
色番
2
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
フリー(股下83)
素材
ノルディスツイル
性別
女性用