ENJOY EAW-643 Air swing Suits 1Story マタニティードレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27408764 品番 EAW-643
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

スカーフループ
スカーフを首に巻かなくていいからラクラク。ループに通すだけで、キレイな形がキープできます。
サイズ調整もカンタン!
バックのリボンを調整することで、赤ちゃんの成長にともなってサイズが変わってきても、カンタンに対応できます。
着脱もラクラク!
大きなボタンを使った前あきデザイン。おなかが大きくなってきてもカンタンに着脱できます。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
スレンダー効果がうれしい!
前後にパネル切り替えをほどこしてタテのラインを強調。ほっそりスレンダーに見せます。
大容量のポケット
手の出し入れがスムーズでスマートフォンもすっぽり入る、使い勝手のいい大容量サイズです。

ブリリアントネイビー サイズM 胸囲(cm)105 肩幅(cm)33 着丈(cm)98 仕様オールシーズン 2wayストレッチ 速乾 マルチポケット スカーフループ イージーケア ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材ノルディスツイル 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする