ENJOY EWT-631 Grosgrain knit プルオーバー (七分丈)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27410146 品番 EWT-631
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

私の毎日に自信をくれる、憧れの1着。
グログランのようなシャープで美しい立体感を演出した新素材ニットです。伸縮性に富み、型崩れやシワにもなりづらく、軽やかな着心地で、下着のあたりが気にならない安心設計。メンテナンスを容易なenhoy Noirのオリジナル素材です。
Wネームループ付き胸ポケット
名札をつける位置が選べる2つのループ付き胸ポケット。
ボタンつきの後ろあき

レッド サイズSS 胸囲(cm)86 肩幅(cm)34 袖丈(cm)36 仕様ARM360°、ストレッチ、防透、スカーフループ、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)53 素材グログランニット 色番1 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする