曜日別特売
ESA-704 ENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス カーシーカシマ 27413594

ENJOY ESA-704 Pure Tweed オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ7号
内容量1着注文コード27413594品番ESA-704
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ふんわり可愛い衿もとの、上品なオーバーブラウス。
麻のような手ざわり、ツイード調の質感。
特殊ポリエステルスラブ糸「ファイ F.A.I」を使い、麻のようなドライタッチと軽やかさを実現。
ツイード調の質感と光沢感をもつ、夏らしい薄手の生地に仕上げました。
洗濯機でも手軽に洗える、ENJOYオリジナル素材です。
共布リボン:リボンは共生地の一体型。ループを通すだけでふんわりと。
ウエスト切り替え&ペプラム:ウエスト切り替えと裾ペプラムで、美シルエットを演出。
Swing ARM360°:腕の曲げ伸ばしがラクなオリジナルパターン。
補強仕様胸ポケット:ポケットの内側は、耐久性に優れた補強仕様です。
大容量ポケット:スマートフォンが収まる安心サイズ。

ネイビーサイズ7号胸囲(cm)90肩幅(cm)37袖丈(cm)20仕様ARM360°、速乾、防透、マルチポケット、イージーケア、ホームクリーニング混率(%)ポリエステル100着丈(cm)52素材ピュアツイード色番2性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする