ENJOY ESV-705 Pure Tweed ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27413829 品番 ESV-705
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スタイルよく魅せる、涼しげなツイード調のベスト。
「胸から脇のゾーンが浮いてしまう」、「ウエスト周りの横ジワが気になる」、「座るとお腹周りがきゅうくつ」。そんな悩みを一挙に解決しながら、おしゃれなフレアシルエットをつくる、ENJOYオリジナルのデザインです。
胸もとを美しく見せる黄金比のVゾーン。
独自のパターンで脇の浮き上がりを防止。
4つのボタンのIラインが細見え効果を演出。
横ジワができにくいふんわりウエスト。
背ベルトで約3cm分アジャスト可能。
スカーフループ:ワンタッチで使えるスカーフループ付き。実用新案登録番号 第3186092号 特許出願中
背ベルト:背ベルトは可愛いリボン型。
ウエスト切り替え&ペプラム:ウエストの切り替え&ペプラムで美シルエットを演出。
メッシュ裏地仕様:通気性が良く、サラッとした肌触りのメッシュ裏地。
補強仕様胸ポケット:ポケットの内側は、耐久性に優れた補強仕様です。
大容量ポケット:スマートフォンが収まる安心サイズ。

ネイビー サイズ11号 胸囲(cm)92 肩幅(cm)33 着丈(cm)52 仕様速乾、防透、クール裏地、調節ベルト、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材ピュアツイード 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする