ENJOY ESP-706 Ribbon Polo ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27414005 品番 ESP-706
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

配色衿がエレガント。
ニット素材の上品なオフィスポロ。
さざ波のような表情が魅力のニット素材。
細いリップル繊維が、エレガントな表情を演出。
吸汗・速乾性に優れ、シワになりにくく、型崩れしにくいENJOYオリジナル素材です。
布帛使いの配色衿
立体感のあるデザインがきちんと感を演出。首周りを美しく涼しげに魅せます。
衿もとのリボン
スナップボタンを留めるだけで誰でもカンタンに形が作れます。
Wネームループ付き胸ポケット
ペンをさしても破れにくい補強布仕様のポケット。名札を付けるループが2つあるので便利です。

ネイビー サイズS 胸囲(cm)90 肩幅(cm)37 袖丈(cm)20 仕様ニット素材、2WAYストレッチ、吸汗、速乾、防透、ネームループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)54 素材リップルニット 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする