ENJOY ESV-707 Air Control Window Pane Check ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27414127 品番 ESV-707
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

風が通る着心地。上品で涼しげなウインドペーン柄のベスト。
通気性バツグン。シンプルな大きめチェック。
ドライな肌触りの強撚ポリエステル糸を使い、メッシュ組織にすることにより高い通気性を実現。シンプルなウインドペーン柄が、落ち着きと信頼感を演出します。防透性とメンテナンスしやすさにも優れたENJOYオリジナル素材です。
補強仕様胸ポケット
ポケットの内側は耐久性に優れた補強仕様です。
スカーフループ
ワンタッチで使えるスカーフループ付き。
背ベルト
ウエストサイズの調節が可能なリボン型背ベルト。
消臭テープ
脇下の内側には消臭テープ付。
大容量ポケット
スマートフォンも収まる安心サイズ。
メッシュ裏地仕様
通気性がよく、サラッとした肌触りのメッシュ裏地。

ネイビーチェック サイズ9号 胸囲(cm)90 肩幅(cm)32 着丈(cm)50 仕様速乾、消臭、防透、クール裏地、調節ベルト、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材エアクリアウィンドペーン 色番62 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする