3/22より値下げ!現場を応援

ENJOY ESS-621 Cool Skirt セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27414477 品番 ESS-621
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198

おもてなしの心が伝わる、柔らかな装い
ニュアンスたっぷりのツイードが一層やわらかな印象に。スタイリッシュなディテールと融和してフォーマルな中にもフェミニンなムードが漂います。

ネイビー サイズ15号 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)104 丈(cm)55 仕様速乾、ノンストレス、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材エアライトシャークスキン 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする