3/22より値下げ!現場を応援
カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの スカート オフィスウェア
ENJOY ESS-621 Cool Skirt セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27414486
品番
ESS-621
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,198
バスケットに入れる
おもてなしの心が伝わる、柔らかな装い
ニュアンスたっぷりのツイードが一層やわらかな印象に。スタイリッシュなディテールと融和してフォーマルな中にもフェミニンなムードが漂います。
色
ネイビー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
80
ヒップ(cm)
108
丈(cm)
56
仕様
速乾、ノンストレス、イージーケア、ホームクリーニング
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
色番
2
性別
女性用