カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの スカート オフィスウェア
ENJOY ESS-622 Cool Skirt フレアスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27414617
品番
ESS-622
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
おもてなしの心が伝わる、柔らかな装い
ニュアンスたっぷりのツイードが一層やわらかな印象に。スタイリッシュなディテールと融和してフォーマルな中にもフェミニンなムードが漂います。
色
ネイビー
サイズ
7号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
53
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
色番
2
性別
女性用