3/22より値下げ!現場を応援
カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの スカート オフィスウェア
ENJOY ESS-623 Cool Skirt マーメイドラインスカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27414827
品番
ESS-623
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,398
バスケットに入れる
涼やかなムードでおもてなしのシーンを彩って。
色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
102
丈(cm)
55
仕様
速乾、ノンストレス、イージーケア、ホームクリーニング
混率(%)
ポリエステル100
素材
エアライトシャークスキン
色番
2
性別
女性用