3/22より値下げ!現場を応援

ENJOY ESS-623 Cool Skirt マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27414958 品番 ESS-623
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別) 値下げ
9,398

涼やかなムードでおもてなしのシーンを彩って。

ブラック サイズ21号 ウエスト(cm)88 ヒップ(cm)117 丈(cm)56 仕様速乾、ノンストレス、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材エアライトシャークスキン 色番10 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする