ワールドクラフト
ワールドクラフトの 看板・POP・掲示用品
ワールドクラフトの インフォメーションスタンド
ワールドクラフトの パネルスタンド
パネルスタンドアジャスター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27416078
品番
WPSA-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスター・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
寸法(縦×横)(mm)
対応パネル:600〜1200×600〜900
材質
本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ウレタン
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
7
機能
アジャスター(4個)
キャスター径(Φmm)
40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×525×985〜1400
適合パネル厚さ(mm)
35以内
アズワン品番
65-0370-80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません