ハイカット 2層ウレタンマジック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27416577 品番 W1050
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

JSAA[A]種認定合格品
静電気帯電防止機能付き
踝を覆うハイカットタイプ
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。

サイズ(cm)23 足幅4E 機能耐油・静電 ブラック 材質(先芯)樹脂製 材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革 規格JSAA A種 用途一般作業・工場・整備・警備・土木作業など 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約480g(26.0cm) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
雨水タンクの仕事
シップスレインワールド株式会社 様

タンクを漏水検査したり洗ったり水をバシャバシャ扱うので普通の靴と違い足の甲からも水が入らないので靴下が濡れる心配もなく思いっきり作業ができて超快適です。

2023-04-21
用途:
工場作業時
その他業種

長い靴下を履かないと最初は靴擦れして痛いが、それ以外は満足いく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする