GDジャパン
GDジャパンの 地下足袋/足袋靴/足袋
先芯入り布靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27417049
品番
GD-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔らか・厚いインソールにより歩行時の衝撃を吸収し、足への負担を和らげます。
フィット感を良くしながらも、足幅は広めの4Eサイズにしております。
サイズ(cm)
24.5
足幅
4E
色
黒
材質(アッパー)
綿
用途
高所作業・緑地整備作業・屈伸体勢での作業など
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約430(26cm)
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
地下足袋