※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンウェイジャパン
アンウェイジャパンの プラグ・止め輪・ピン
アンウェイジャパンの プラグ・キャップ
アンウェイジャパンの カバー/キャップ
ダブルナットカバー 内ねじ付き(黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
27417539
品番
M12(19×20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
色
黒
呼び
M12
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
20