※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ ナットカバー(ウチネジツキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
27417934
品番
W1/2(21×20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
色
黒
呼び
W1/2
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
20