曜日別特売
M24(36×50) ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂 27417977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24(36×50) ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂 27417977
M24(36×50) ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー) 大阪魂 27417977

ナットカバー内ねじ 付(樹脂/グレー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード27417977品番M24(36×50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質樹脂グレーねじピッチ1.25呼びM24寸法H1(mm)69寸法H2(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする