NBK E-ネジコム
・ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・ねじ部のダスト対策にも適しています。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
・ボルトは付属していません
- 用途
- 【用途】
・ボルト先端部の保護/ダスト対策
- 材質(本体)
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 頭部形状
- ボルト先端用
- 入数
- 20
- 内容量
- 1袋(20個)
注意
【使用上の注意】※取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。
※
・ボルトは付属していません
全40種類を絞り込む
色
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
カバー/キャップ の新着商品
カテゴリ





















