NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK E-ネジコム
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。
用途
【用途】
・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策
色
グレー
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
ボルト・六角ナット用
入数
10
内容量
1袋(10個)
注意
【使用上の注意】
※ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
9.5
12
16
18
24
30
質量(g)
選択してください
1
1.4
3
4.1
6.7
9.1
寸法h1(mm)
選択してください
5.5
6
8.7
10.3
16
18
六角ナット
選択してください
【呼び】M6、【二面幅】10
【呼び】M8、【二面幅】13
【呼び】M10、【二面幅】17
【呼び】M12、【二面幅】19
【呼び】M16、【二面幅】24
【呼び】M20、【二面幅】30
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
六角ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76120208
SCBN-10
3
16
8.7
19.2
【呼び】M10、【二面幅】17
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120217
SCBN-6
1
9.5
5.5
10
【呼び】M6、【二面幅】10
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76120226
SCBN-8
1.4
12
6
10.4
【呼び】M8、【二面幅】13
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76130175
SCBN-20
9.1
30
18
25
【呼び】M20、【二面幅】30
¥
1,690
¥
1,689
¥
1,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131067
SCBN-16
6.7
24
16
21
【呼び】M16、【二面幅】24
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132546
SCBN-12
4.1
18
10.3
20.7
【呼び】M12、【二面幅】19
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください