NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
・ボルトは付属していません。

用途
【用途】
・六角ボルト頭部の保護
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
頭部形状
六角ボルト用
入数
10
内容量
1袋(10個)
全40種類を絞り込む
色
寸法B(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
六角ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76122999SCHCL-3-BK黒0.1515【呼び】M3、【二面幅】5.5
¥890
¥889
¥978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123008SCHCL-3-SGグレー0.1515【呼び】M3、【二面幅】5.5
¥890
¥889
¥978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123017SCHCL-3-WH白0.1515【呼び】M3、【二面幅】5.5
¥890
¥889
¥978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123026SCHCL-3-YW黄0.1515【呼び】M3、【二面幅】5.5
¥890
¥889
¥978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123218SCHCL-12-BK黒2.51.518.5【呼び】M12、【二面幅】19
¥1,020
¥1,019
¥1,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123227SCHCL-12-SGグレー2.51.518.5【呼び】M12、【二面幅】19
¥1,020
¥1,019
¥1,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123236SCHCL-12-WH白2.51.518.5【呼び】M12、【二面幅】19
¥1,020
¥1,019
¥1,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123245SCHCL-12-YW黄2.51.518.5【呼び】M12、【二面幅】19
¥1,020
¥1,019
¥1,121(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123936SCHCL-20-BK黒51.529.5【呼び】M20、【二面幅】30
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123945SCHCL-20-SGグレー51.529.5【呼び】M20、【二面幅】30
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123961SCHCL-20-WH白51.529.5【呼び】M20、【二面幅】30
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123970SCHCL-20-YW黄51.529.5【呼び】M20、【二面幅】30
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129421SCHCL-16-BK黒3.51.523.5【呼び】M16、【二面幅】24
¥1,070
¥1,069
¥1,176(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129430SCHCL-16-SGグレー3.51.523.5【呼び】M16、【二面幅】24
¥1,070
¥1,069
¥1,176(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129439SCHCL-16-WH白3.51.523.5【呼び】M16、【二面幅】24
¥1,070
¥1,069
¥1,176(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129448SCHCL-16-YW黄3.51.523.5【呼び】M16、【二面幅】24
¥1,070
¥1,069
¥1,176(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129877SCHCL-8-BK黒0.81.212.5【呼び】M8、【二面幅】13
¥940
¥939
¥1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129886SCHCL-8-SGグレー0.81.212.5【呼び】M8、【二面幅】13
¥940
¥939
¥1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129895SCHCL-8-WH白0.81.212.5【呼び】M8、【二面幅】13
¥940
¥939
¥1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76129911SCHCL-8-YW黄0.81.212.5【呼び】M8、【二面幅】13
¥940
¥939
¥1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131758SCHCL-4-BK黒0.2516.5【呼び】M4、【二面幅】7
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131767SCHCL-4-SGグレー0.2516.5【呼び】M4、【二面幅】7
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131776SCHCL-4-WH白0.2516.5【呼び】M4、【二面幅】7
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131785SCHCL-4-YW黄0.2516.5【呼び】M4、【二面幅】7
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131801SCHCL-5-BK黒0.317.5【呼び】M5、【二面幅】8
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131810SCHCL-5-SGグレー0.317.5【呼び】M5、【二面幅】8
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131819SCHCL-5-WH白0.317.5【呼び】M5、【二面幅】8
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131828SCHCL-5-YW黄0.317.5【呼び】M5、【二面幅】8
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131837SCHCL-6-BK黒0.41.29.5【呼び】M6、【二面幅】10
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131846SCHCL-6-SGグレー0.41.29.5【呼び】M6、【二面幅】10
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131855SCHCL-6-WH白0.41.29.5【呼び】M6、【二面幅】10
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131871SCHCL-6-YW黄0.41.29.5【呼び】M6、【二面幅】10
¥910
¥909
¥1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132248SCHCL-24-BK黒10235.5【呼び】M24、【二面幅】36
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132257SCHCL-24-SGグレー10235.5【呼び】M24、【二面幅】36
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132266SCHCL-24-WH白10235.5【呼び】M24、【二面幅】36
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
76132275SCHCL-24-YW黄10235.5【呼び】M24、【二面幅】36
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134996SCHCL-10-BK黒21.516.5【呼び】M10、【二面幅】17
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
76135005SCHCL-10-SGグレー21.516.5【呼び】M10、【二面幅】17
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
76135021SCHCL-10-WH白21.516.5【呼び】M10、【二面幅】17
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
76135030SCHCL-10-YW黄21.516.5【呼び】M10、【二面幅】17
¥980
¥979
¥1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする