※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ダブルナットカバー 内ねじ付き(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M48
注文コード
27417995
品番
M48(75×90)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M48
寸法H1(mm)
166
寸法H2(mm)
90
材質
樹脂
色
黒