3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 27418074 品番 HPFSGtube2×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

「3D Printing フィラメント スベアップガイドチューブ」は軟質用の3Dフィラメントを供給する際に効果的なチューブです。
従来の3Dプリンターはフィラメントの供給用ガイドチューブとして、主にフッ素樹脂で作製されたチューブを使用しています。
また、本製品は特に軟質用のフィラメントの場合により効果を発揮します。
軟質用のフィラメントは一般的な硬質のフィラメントと異なり、表面が滑らず且つフッ素樹脂チューブでは追従性が乏しいため
フィラメントがチューブ内部で引っ掛かる傾向があります。
その上、積層造形というメカニズムを採用する3Dプリンターは、造形に時間が掛り、少しでも供給に問題が生じた場合に造形の成否に大きく差が出てしまいます。
従って供給性能の安定性が大きな問題になりますが、その様な状況においても、本製品はフィラメントをスムーズに供給する事が可能です。

材質エラストマー 用途3Dプリンターフィラメントの供給用ガイドチューブとして チューブ径(Φmm)2×4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用条件により品質要求が異なりますので、ご採用にあたっては詳細な御打合せが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27418074
2025-01-21
用途:
3Dプリンターのフィラメントフィーダーチューブ
その他業種

クリアリティー k1 maxでTPUやTPEなどの柔らかいフィラメントの送りがイマイチなので購入しました。
同じ外径4mmのチューブから交換しましたが、こちらのチューブが柔らかすぎて継手が掴んでくれません。
また、PLAやABSでしか試してないですがそもそもフィラメントを通すことも出来ない(30cmくらいでつっかえて止まる)ので私の用途には向いてなかったようです。
金額が高かっただけに少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする