IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27418284
品番
ASN2K02NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
動作方式
各位置停止
接点構成
2b
取付穴径(Φmm)
30
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
形状
一体形
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
操作
ヘビー
接点材質
銀接点
操作部形状
鍵操作形
操作方式
セレクタスイッチ