IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 産業用PC用品
IDEC(和泉電気)の 産業用PC本体
4-20mAアナログ出力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27418519
品番
D5020D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥107,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。
質量(g)
約145
保護構造
IP20
シリーズ
絶縁バリアD5000形
定格電圧(V)
DC24
チャンネル数
2
分類
本質安全防爆構造
消費電流(mA)
70
適合電線サイズ
0.25〜2.5mm
2