IDEC(和泉電気)
4-20mAアナログ出力
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27418528
品番
D5020S
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。短絡、断線を検出する故障検出機能。双方向のHART通信対応。
質量(g)
約130
保護構造
IP20
シリーズ
絶縁バリアD5000形
定格電圧(V)
DC24
チャンネル数
1
分類
本質安全防爆構造
消費電流(mA)
35
適合電線サイズ
0.25~2.5mm
2