オフィスチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 高さ(mm)1050〜1130 注文コード27419246 品番PLC-120H
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る

シルバーフレームがスタイリッシュな印象を与えるオフィスチェア。
張地は合成皮革を使用し、座昇降機能、ロッキング機構が付いています。
シルバーフレームとブラックの張地で、雰囲気を引き締めるオフィスチェアです。

色(張地)ブラック 全高(mm)1050〜1130 座面高さ(mm)430〜510 用途オフィスや応接室、病院や銀行の待合室、ホテルのロビーなどに。 材質(脚/肘)スチールクロームメッキ 幅(mm)600 ブラック 高さ(mm)1050〜1130 奥行(mm)595 張地合成皮革(ポリウレタンレザー) 肘掛あり 機能座昇降(ガスシリンダー式)、ロッキング機構付 座高(mm)430〜510 ヘッドレストなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする