セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27421915 品番 GD-730
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カジュアルで作業服とのコーディネイトがし易いスニーカーになります。
長時間の使用でも足が痛くなりにくいよう、履き口部にインナースポンジを多く入れております。

サイズ(cm)26 足幅3E ホワイト 用途軽作業・室内作業・倉庫作業など 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)TPR 標準質量(g/片足)約420g(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする