メッシュセーフティー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 27422378 品番 GD-811
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量で通気性の良いメッシュタイプのスニーカーになります。

サイズ(cm)26 足幅3E ブラック 材質(先芯)鋼製 材質(アッパー)ナイロンメッシュ+合成皮革 用途軽作業・室内作業・倉庫作業など 形状ローカット 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約285g(26.0cm) 機能軽量、通気性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27422369
2024-04-09
用途:
住宅工事現場にて使用

4E位の幅広で爪先に余裕があります。形が左右ほとんど変わらなく、お値段相応ですが、安っぽい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする