GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
メッシュセーフティー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
27422405
品番
GD-811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽量で通気性の良いメッシュタイプのスニーカーになります。
サイズ(cm)
28
足幅
3E
色
ブラック
材質(先芯)
鋼製
材質(アッパー)
ナイロンメッシュ+合成皮革
用途
軽作業・室内作業・倉庫作業など
形状
ローカット
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約285g(26.0cm)
機能
軽量、通気性
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー