GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
メッシュセーフティー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
27422527
品番
GD-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で通気性の良いメッシュタイプのスニーカーになります。
サイズ(cm)
26.5
足幅
3E
色
ネイビー
材質(先芯)
鋼製
材質(アッパー)
ナイロンメッシュ+合成皮革
用途
軽作業・室内作業・倉庫作業など
形状
ローカット
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
約285g(26.0cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー