フロアサインスタンド

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容段差注意/BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCE 注文コード27423017 品番J7031
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は文字内容など8種類から選べます 他の種類を見る

開いて置くだけなので、とても簡単。
軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。
両面印刷してます。

用途
折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。
表示が大きいため遠目にもはっきり分かります。
文字内容段差注意/BEAWARE OF LEVEL DIFFARENCE 材質PP 仕様両面印字 質量(kg)0.64 黄色地に黒文字と赤文字 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
全国数量11以上のご注文無料
北海道地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量11以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27422983
2022-01-21
用途:
工場、事務所用

商品は軽くてしっかりしていて問題はありませんでした。

メーカーから直送のため別途送料が掛るとは思いますが、
2個同じものを注文し、1つの箱に入って届いて送料を2個分
払うのはどうかなと思います。

しかし、他の商品と比べ本体価格が安かったので良しとしました。

2人が参考にしています
対象商品:
27422983
2021-01-29
用途:
雨天時や清掃時など、床が濡れて滑りやすい場合に設置
サービス業

商品自体は思っていた以上に簡素なものでしたが、見やすい表示で使用するには十分なものでした。しかし、他の方のレビューにもあるように、別途送料が発生することに気づかず、商品代金に近い額の個別配送料がかかり、非常に割高になってしましました。配送料についてもっとわかりやすく表示していただけるよう、強くお願いいたします。

2人が参考にしています
対象商品:
27422983
2018-11-10
用途:
展示場が濡れると滑りやすいので見えるところに置くように致しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて非常に分かりやすい色使いで良かったですが、送料の別料金をきずかなかったので非常に高いものに成りました。軽いものなのに残念ですもっと分かりやすい表示をして下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする