N3008 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 高さ1170mm  N3008 27423139

N3008 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423139 N3008 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423139 N3008 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423139 N3008 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423139 N3008 4面フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27423139

4面フロアサインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27423139 品番 N3008
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大きなフロアサインスタンド。
大きめサイズでしっかり警告。
軽くて持ち運びができるので、場所の変更時にも便利です。

用途
トップは2面印字、土台は4面に印字してるので、遠目でもはっきり分かります。
土台部に2カ所チェーンを掛けるところがあります。
トップは取り外し可能です。
文字内容満車,FULL 材質PP 仕様トップ部:2面印字、土台部:4面印字 質量(kg)1.6 トップ部:黄色地に黒文字と赤文字、土台部:赤色地に黄文字 高さ(mm)1170 底寸法(mm)320

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする