セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
耐摩耗標識テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
文字内容
保護帽着用,HARD HAT AREA
注文コード
27423218
品番
J0040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。
平面の階段や床などに貼ることができます。
用途
注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
色
白色地に青文字
文字内容
保護帽着用,HARD HAT AREA
材質
ポリプロピレン
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
22
表面
PETフィルム