耐摩耗標識テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27423227 品番 11991
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。
平面の階段や床などに貼ることができます。

黄色地に黒矢印 用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。 材質ポリプロピレン 文字内容→(矢印) テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)22 表面PETフィルム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする