セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
耐摩耗標識テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27423236
品番
11994
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。
平面の階段や床などに貼ることができます。
色
緑色地に白矢印
用途
注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
材質
ポリプロピレン
文字内容
→(矢印)
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
22
表面
PETフィルム