王子ネピア
王子ネピアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
王子ネピアの ペーパータオル
パブリックハンドタオルハード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚×25セット)
注文コード
27423455
品番
79719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ペーパータオル
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
シリーズ
パブリック
質量(kg)
10.4
タイプ
エコノミー
枚数
5000
混率(%)
リサイクルパルプ100%