千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の エアダスターガン関連商品
千代田通商の エアダスターガン用部品・オプション
パルスブローコントローラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27423507
品番
PB-1000S
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-9078
幅(mm)
80
高さ(mm)
50
質量(g)
344
奥行(mm)
30
使用空気圧力(MPa)
0.3〜0.7
ノズル口径(Φmm)
4mm以下
ホース取付口
Rc3/8
ノズル取付口
Rc1/4