ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器
中性強化液消火器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27423559
品番
YNL-4X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。
薬剤量(kg)
6.7
放射時間
80秒
放射距離
4〜7m
用途
デパート・ビル・鉄道など。
適合
普通、油、電気、初期の火災
トラスコ品番
792-3619
質量(kg)
7.5
サイズ
4型
高さ(mm)
670
設計標準使用期限
10年