BL188K2-JP 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 27423586 BL188K2-JP 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 27423586 BL188K2-JP 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 27423586 BL188K2-JP 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER 27423586

18Vブラシレス振動ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27423586 品番BL188K2-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜1650、低速:0〜420 最大締付トルク(N・m)52 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])高速:0〜28050、低速:0〜7140 用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。 付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックス トラスコ品番130-8617 質量(kg)1.6 電圧(V)18 定格電圧(V)18 穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工13 穴あけ能力(mm) コンクリート13 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本 充電時間(分)40 クラッチ数(段)23(ドリルモード含む) 商品タイプ本体+バッテリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:517

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする